エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-20ZH2 SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(2) エンドロック ボディオプション(CL) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21483745 MXQ8CL-20ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
38,890
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21483754 MXQ8CL-20ZH2-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
46,040
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする