エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-50ZD3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-50ZD3 SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ 機能オプション(3) 軸方向配管 ボディオプション(CL) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21484323 MXQ8CL-50ZD3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
44,170
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21484339 MXQ8CL-50ZD3-M9BM
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,110
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする