エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-75ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-75ZH SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(CL) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21484558 MXQ8CL-75ZH
CADデータダウンロード
46,040
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする