エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-75ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-75ZN SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし 機能オプション(-) なし ボディオプション(CL) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21484585 MXQ8CL-75ZN
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
41,800
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21484594 MXQ8CL-75ZN-M9N
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
47,630
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする