エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-50ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-50ZH SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(L) 対称形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21493983 MXQ8L-50ZH-M9BWL
CADデータダウンロード
50,110
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする