エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40BSAT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40BSAT SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)40 アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ 機能オプション(-) 標準 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21500773 MXS12-40BSAT-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,960
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21500789 MXS12-40BSAT-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,510
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21500798 MXS12-40BSAT-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,180
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする