SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50FP
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
機能オプション
(FP) バッファ付・軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502234
MXS12-50FP-A93
CADデータダウンロード
¥
53,630
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください