エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100AT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100AT SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)100 アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ ポートねじの種類(-) M5×0.8 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21504447 MXS12L-100AT-M9B-X12
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,060
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21504456 MXS12L-100AT-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,720
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21504465 MXS12L-100AT-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,720
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21504474 MXS12L-100AT-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
60,450
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする