SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-20BS
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505095
MXS12L-20BS-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
47,850
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21505104
MXS12L-20BS-M9NWM
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
48,180
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください