エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-50ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-50ASBT SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)50 アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21518806 MXS16L-50ASBT-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,660
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21518815 MXS16L-50ASBT-A96L
CADデータダウンロード
(L) 3 A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
56,540
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21518824 MXS16L-50ASBT-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
59,070
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする