曜日別特売

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200A

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200A - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21522096MXS20-200A
96,030
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする