SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21523426
MXS20-40ASR-M9BWL-X11
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
64,960
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21523435
MXS20-40ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
58,140
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください