エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-50BSAT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-50BSAT SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)50 アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21526883 MXS20L-50BSAT-M9BL
CADデータダウンロード
62,700
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする