エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-10A

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-10A SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm ストローク(mm)10 アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(-) 標準 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21527976 MXS25-10A-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,490
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21527985 MXS25-10A-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
55,220
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする