エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-10ASR

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-10ASR SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(R) エンドロック付 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21528073 MXS25-10ASR-M9BVL
CADデータダウンロード
68,640
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする