SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ASR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21530058
MXS25-30ASR-A93L-X11
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
67,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21530067
MXS25-30ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
63,530
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください