エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-100AS

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-100AS SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)100 アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21531844 MXS25L-100AS-A93L-X12
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
77,390
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21531853 MXS25L-100AS-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
78,760
71,980
79,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21531869 MXS25L-100AS-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
73,320
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21531878 MXS25L-100AS-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
73,320
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする