SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30FP
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
機能オプション
(FP) バッファ付・軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M3×0.5
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21536157
MXS6-30FP-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
47,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください