曜日別特売

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全62種類を絞り込む
ストローク(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21583653CDA2BH100-100J100
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583669CDA2BH100-115115
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583678CDA2BH100-120120
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583687CDA2BH100-138138
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583696CDA2BH100-150J150
34,050
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583705CDA2BH100-160160
30,030
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583714CDA2BH100-175J175
35,310
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583723CDA2BH100-175K175
37,290
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583739CDA2BH100-180-M9B180
36,580
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583748CDA2BH100-185185
30,970
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583757CDA2BH100-2020
24,420
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583766CDA2BH100-200-M9BW200
37,130
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583775CDA2BH100-200J200
36,580
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583784CDA2BH100-200K200
38,720
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583793CDA2BH100-205205
32,840
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583809CDA2BH100-215215
32,840
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583818CDA2BH100-230230
32,840
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583827CDA2BH100-25J25
27,720
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583836CDA2BH100-250J250
39,110
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583845CDA2BH100-250K250
41,580
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583854CDA2BH100-260260
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583863CDA2BH100-270270
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583879CDA2BH100-275275
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583888CDA2BH100-300J300
41,640
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583897CDA2BH100-310310
36,580
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583906CDA2BH100-310J310
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583915CDA2BH100-320320
36,580
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583924CDA2BH100-325J325
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583933CDA2BH100-350J350
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583949CDA2BH100-350K350
47,300
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583958CDA2BH100-360360
38,450
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583967CDA2BH100-370370
38,450
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583976CDA2BH100-375375
38,450
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583985CDA2BH100-380380
38,450
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21583994CDA2BH100-400J400
46,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584003CDA2BH100-420420
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584019CDA2BH100-425425
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584028CDA2BH100-430430
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584037CDA2BH100-440440
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584046CDA2BH100-4545
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584055CDA2BH100-450J450
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584064CDA2BH100-460460
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584073CDA2BH100-480480
42,190
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584089CDA2BH100-50J50
28,990
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584098CDA2BH100-500J500
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584107CDA2BH100-510510
45,930
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584116CDA2BH100-530530
45,930
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584125CDA2BH100-550J550
56,820
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584134CDA2BH100-550K550
61,600
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21584143CDA2BH100-570570
45,930
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする