SMC
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21586189
CDA2BH63TN-150
CADデータダウンロード
150
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
21586198
CDA2BH63TN-475
CADデータダウンロード
475
¥
30,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください