SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21592769
AF40-F02D-A-X2141
G
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21592778
AF40-F02D-2-A
CADデータダウンロード
(F) G
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
¥
9,130
取扱い終了
返品不可
21592787
AF40-F02D-6-A
CADデータダウンロード
(F) G
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
¥
9,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください