SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04
ろ過度(μm)
5
管接続口径
NPT1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21593216
AF40-N04-2Z-A-X2141
NPT
オートドレンなし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593234
AF40-N04-27-2-A-X425
NPT
オートドレンなし
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593173
AF40-N04-2-A-X425
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
21593189
AF40-N04-2-A-X430
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
21593198
AF40-N04-2-A-X440
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
21593207
AF40-N04-2J-A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
5,240
取扱い終了
返品不可
21593225
AF40-N04-2Z-A-X425
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
21593243
AF40-N04-6JZ-A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
5,130
取扱い終了
返品不可
21593259
AF40-N04-6WZ-A
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
5,130
取扱い終了
返品不可
21593268
AF40-N04-7-100-A
NPT
オートドレンなし
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
21593277
AF40-N04-78Z-40-A
NPT
オートドレンなし
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
21593286
AF40-N04-8Z-A-X425
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください