エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD - SMC
管接続口径Rc1/4ボディサイズ40使用流体空気流れ方向左→右ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21593505AF40-02BD-7-40-A5
8,760
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする