ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF12

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF12 SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21758276 MGPAF12-100Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 100
36,800
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21758285 MGPAF12-100Z-A93V
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 100
40,870
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21758294 MGPAF12-150Z-M9BAV
CADデータダウンロード
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 150
48,680
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21758303 MGPAF12-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 20
26,620
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21758319 MGPAF12-40Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 40
32,670
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする