ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF25

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF25 SMC ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF25 SMC ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF25 SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21758389 MGPAF25-100Z-M9PV
CADデータダウンロード
100
49,500
44,980
49,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21758398 MGPAF25-40Z-M9PL
CADデータダウンロード
40
45,380
41,980
46,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21758407 MGPAF25-75Z
CADデータダウンロード
75
41,310
37,980
41,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする