ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-125AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-125AZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21795263 MGPL50-125AZ-M9BASDPC -
82,230
74,980
82,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21795279 MGPL50-125AZ-M9NVL-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
80,080
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする