曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-150AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-150AZ - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュチューブ内径(Φmm)63内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21799025MGPL63-150AZ-A90L-XC915063【A】0~10A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799034MGPL63-150AZ-A93Z15063-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
83,110
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21799043MGPL63-150AZ-M9NWVZ15063-M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
86,520
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21799059MGPL63-150AZ-XC815063【A】0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
80,960
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799068MGPL63-150AZ-XC915063【A】0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする