SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-150Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21799086
MGPL63-150Z-M9BWL4
-
¥
86,570
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21799095
MGPL63-150Z-M9BWZ3
-
¥
84,150
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21799104
MGPL63-150Z-P3DWA-XC35
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
87,120
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799113
MGPL63-150Z-P4DWZ
-
¥
90,310
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください