SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-200Z
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21799409
MGPL63-200Z-A90S
CADデータダウンロード
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥
84,870
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21799418
MGPL63-200Z-A93V-XC4
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799427
MGPL63-200Z-X867
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
83,820
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください