曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-25AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-25AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21799594MGPL63-25AZ-A93VZ-(Z) 5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,540
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21799603MGPL63-25AZ-M9BL-XC8【A】0~10(L)3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,460
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799619MGPL63-25AZ-M9NVL-XC8【A】0~10(L)3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799628MGPL63-25AZ-M9NW-(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする