ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-255Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-255Z SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)255 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21803767 MGPM100-255Z
CADデータダウンロード
128,760
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする