ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)チューブ内径(Φmm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21804686MGPM100N-200-HL200100(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
122,710
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804695MGPM100N-300-RN300100(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
144,100
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする