ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100TN

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100TN - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21804939MGPM100TN-100BZ-XC8-【B】0~25
94,770
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21804948MGPM100TN-100Z-XC35標準ストローク-
88,830
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする