SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-215Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21806944
MGPM12-215Z-M9BL
CADデータダウンロード
-
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21806953
MGPM12-215Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください