SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-225Z
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21806996
MGPM12-225Z-M9N
CADデータダウンロード
¥
28,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください