ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-5Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-5Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21831706 MGPM25-5Z-A93VS
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (S) 1ヶ付
24,750
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21831715 MGPM25-5Z-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し (-) 2ヶ付
29,210
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする