ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-300AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-300AZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21858979 MGPM50-300AZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
82,390
74,980
82,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21858988 MGPM50-300AZ-M9NWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
82,390
74,980
82,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21858997 MGPM50-300AZ-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
81,400
73,980
81,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする