ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-80AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-80AZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 ストローク調整範囲(mm)【A】0~10 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC9) 引込み調整形 ストローク(mm)80 リード線(m)(L)3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21861657 MGPM50-80AZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
54,230
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする