SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-52Z
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
52
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21868228
MGPM63-52Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
50,220
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21868237
MGPM63-52Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
46,150
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください