曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-150

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-150 - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21894155MGQM40-150-M9BL315040
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21894164MGQM40-150-M9BWL-XC5615040
55,060
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894173MGQM40-150-M9BWLS-XC5615040
51,650
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894189MGQM40-150-M9BWL3-XC5615040
58,470
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894198MGQM40-150-XB915040
46,260
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894216MGQM40-150-XC5615040
48,240
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894225MGQM40-150-X36715040
46,420
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894234MGQM40-150-Y7BAL-XC5615040
59,460
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
21894207MGQM40-150-XC1815040
45,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21894207MGQM40-150-XC1840808303MGQM40TN-150MGQM40-150-XC18 MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40TN) SMC 40808303MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40TN)SMC1個
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする