角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1C40

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1C40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21920877 MB1C40-100JZ-W
CADデータダウンロード
100
19,500
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21920886 MB1C40-100Z-W
CADデータダウンロード
100
15,430
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21920895 MB1C40-125Z-W
CADデータダウンロード
125
15,760
14,980
16,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21920904 MB1C40-25Z
CADデータダウンロード
25
12,050
10,980
12,078 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21920913 MB1C40-25Z-V
CADデータダウンロード
25
13,370
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21920929 MB1C40-500Z
CADデータダウンロード
500
18,320
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする