角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F125

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F125 SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21922067 MB1F125-100Z-XC6
CADデータダウンロード
100
43,010
39,980
43,978 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922076 MB1F125-1000Z-W
CADデータダウンロード
1000
81,180
73,980
81,378 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21922085 MB1F125-175Z
CADデータダウンロード
175
40,810
37,980
41,778 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922094 MB1F125-350Z
CADデータダウンロード
350
47,360
42,980
47,278 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922103 MB1F125-450Z
CADデータダウンロード
450
51,100
46,980
51,678 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922119 MB1F125-460Z
CADデータダウンロード
460
52,970
48,980
53,878 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922128 MB1F125-50Z
CADデータダウンロード
50
36,140
33,980
37,378 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922137 MB1F125-70Z
CADデータダウンロード
70
37,070
33,980
37,378 (税込)
21日以内出荷

返品不可
21922146 MB1F125-800Z
CADデータダウンロード
800
64,190
58,980
64,878 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする