角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1G50

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1G50 SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21922767 MB1G50-125Z
CADデータダウンロード
125
18,540
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21922776 MB1G50-300Z
CADデータダウンロード
300
22,770
19,980
21,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21922785 MB1G50-300Z-XC7
CADデータダウンロード
300
28,550
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21922794 MB1G50-420Z
CADデータダウンロード
420
26,400
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21922803 MB1G50-50JZ
CADデータダウンロード
50
20,240
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21922819 MB1G50-800Z
CADデータダウンロード
800
34,870
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする