角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50TF

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50TF SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21928507 MDB1B50TF-100BZ-XC8
CADデータダウンロード
100 (B) (0~50)
25,690
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21928516 MDB1B50TF-100Z
CADデータダウンロード
100 -
17,660
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21928525 MDB1B50TF-150Z
CADデータダウンロード
150 -
18,870
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21928534 MDB1B50TF-25KZ
CADデータダウンロード
25 -
20,020
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21928543 MDB1B50TF-500Z
CADデータダウンロード
500 -
27,340
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
21928559 MDB1B50TF-600Z
CADデータダウンロード
600 -
29,760
27,980
30,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする