曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB80

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WB80 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21946673MDB1WB80-125Z-M9BL125
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946689MDB1WB80-200Z-A93L3200
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946698MDB1WB80-200Z-Z73L3200
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946707MDB1WB80-205Z-A93205
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946716MDB1WB80-240Z-XC68240
37,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946725MDB1WB80-30Z-M9NWL30
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946734MDB1WB80-300Z300
33,410
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946743MDB1WB80-75Z-Z73S75
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする