可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BSU63TN

可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CDRA1BSU63TN SMC

揺動角度(°)(90) 90 寸法(mm)63 リード線(m)(-) 0.5 鉛直軸形式(S) 片軸 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21951169 CDRA1BSU63TN-90Z-M9P
CADデータダウンロード
53,130
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする