SMC
くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21954224
DY08-01S-X2
CADデータダウンロード
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください