クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A SMC

ポート数2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(A) NBR ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21957356 SGH222A-7015Y-5D
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
58,800
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957365 SGH222A-7015Y-5DO
CADデータダウンロード
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
58,740
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする