曜日別特売
SGH222A-7015Y-5DO クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A SMC 21957365

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
内容量1個注文コード21957365品番SGH222A-7015Y-5DO
参考基準価格(税別)¥58,740販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
シリーズ
(2) SGH200
ポート数
2
材質(シール)
(A) NBR
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする