クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10 - SMC
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21990448KPQH10-02-X531/4
3,950
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
21990457KPQH10-03-X533/8
4,120
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする